※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
フロアー用ステープル 11mm幅
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
長さ(mm)
38
45
50
38
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000本)
注文コード
76874176
品番
PT1138F
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
木下地へのフロア材止め用
仕様
全面コート
材質
鉄
長さ(mm)
38
幅(mm)
11
線材(幅×厚さ)(mm)
1.6×1.35