71225SW 軽天ビス シンワッシャー 若井産業 76874395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽天ビス シンワッシャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(800本)
全長(mm)25
内容量1箱(800本)注文コード76874395品番71225SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途軽量鉄骨下地用材質全長(mm)25表面処理ユニクロねじ寸法(mm)Φ4.2頭径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする