※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
全長(mm)
38
38
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×20巻)
注文コード
76874788
品番
318238Y
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
木下地への焼杉板止め用
材質
SUS304
全長(mm)
38
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。