※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ロール連結ビス 軽鉄用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
全長(mm)
32
25
32
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×20巻)
注文コード
76874815
品番
RV3532L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
用途
軽鉄(軽量鉄骨材)下地へのせっこうボード止めに
材質
鉄
全長(mm)
32
表面処理
ユニクロ
頭径(mm)
8
呼び径(Φmm)
3.5