曜日別特売
713522W 軽天一発ビス ラッパ カラー白 若井産業 76875174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

713522W 軽天一発ビス ラッパ カラー白 若井産業 76875174
713522W 軽天一発ビス ラッパ カラー白 若井産業 76875174
713522W 軽天一発ビス ラッパ カラー白 若井産業 76875174

軽天一発ビス ラッパ カラー白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
全長(mm)22
ねじ寸法(mm)Φ3.5
内容量1箱(1000本)注文コード76875174品番713522W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ

用途軽量鉄骨下地用材質全長(mm)22表面処理ユニクロねじ寸法(mm)Φ3.5頭径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする