曜日別特売
313C382 斜めプラ連結釘 ユニクロ Cチャンネイル 平頭 若井産業 76875409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

斜めプラ連結釘 ユニクロ Cチャンネイル 平頭

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(mm)38
内容量1箱(200本×10巻)注文コード76875409品番313C382
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに材質全長(mm)38呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ頭部平頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする