曜日別特売
4F410E-10-TP-NC-X-DC24V パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD 76875416

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24使用流体圧縮空気接続口径Rc3/8注文コード76875416品番4F410E-10-TP-NC-X-DC24V
参考基準価格(税別)¥24,240販売価格(税込)¥24,159
販売価格(税別)
21,963

耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。

使用流体圧縮空気接続口径Rc3/8電圧(V)DC24ポート数5ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする