713532F 軽天一発ビス フレキ 若井産業 76875594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

713532F 軽天一発ビス フレキ 若井産業 76875594
713532F 軽天一発ビス フレキ 若井産業 76875594

軽天一発ビス フレキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)
全長(mm)32
内容量1箱(1000本)注文コード76875594品番713532F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ

用途軽量鉄骨下地用材質全長(mm)32表面処理ユニクロねじ寸法(mm)Φ3.5頭径(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする