曜日別特売
DR5545B デッキ専用ビス 赤箱 ブロンス 若井産業 76876303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR5545B デッキ専用ビス 赤箱 ブロンス 若井産業 76876303
DR5545B デッキ専用ビス 赤箱 ブロンス 若井産業 76876303

デッキ専用ビス 赤箱 ブロンス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)45
内容量1箱(100本)注文コード76876303品番DR5545B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

四角ビット採用のデッキ専用ビス
四角ビットNO3、1本付

用途デッキ材施工用材質SUSXM7全長(mm)45ブロンズねじ寸法(mm)Φ5.5頭径(mm)9.8ねじ部長さ(mm)32
注意
※硬質材には下穴が必要ですΦ4.5mmの下穴をあけてください。
※デッキ材の硬さにより、下穴をあけてもねじがねじ切れる場合があります。端材等に対して、事前に試し打ちを行い、使用に問題がないことをご確認下さい。
※本製品はSUSVM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする