※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ステンレス コースフレキ 化粧箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(210本)
1箱(190本)
1箱(170本)
1箱(150本)
1箱(140本)
1箱(130本)
1箱(110本)
1箱(100本)
1箱(70本)
1箱(60本)
1箱(45本)
1箱(20本)
全長(mm)
57
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
120
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
76876565
品番
716657S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
SUS410
全長(mm)
57
ねじ寸法(mm)
Φ3.8
頭径(mm)
8
ねじ部長さ(mm)
40
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合があります。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧