W594381 スクリング フロアー釘 若井産業 76876617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリング フロアー釘

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)38
入数約870本
頭径(Φmm)3.9
内容量1箱(1kg)注文コード76876617品番W594381
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
用途木下地+フロア材材質全長(mm)38サイズ#14呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)3.9表面処理ユニクロ胴部スクリング入数約870本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする