0152381 鉄 又釘 若井産業 76876678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄 又釘

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)38
入数約300本
内容量1箱(1kg)注文コード76876678品番0152381
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途木下地への鬼針止め等材質全長(mm)38サイズ#12呼び径(mm)2.7入数約300本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 木杭の天端に麻ロープを軽く留めて190mの流鏑馬の柵を両側に作る
建設業・工事業

もう一つ上の大きさのものだと、しっかりしすぎて後で釘が抜けなかったので、ちょうど良かった。私の選択も、製品も良かったと思います。

対象商品 : 76876443
2023-05-06
用途: 金網やトリカルネットなどのメッシュ素材の固定
建設業・工事業

ホームセンターなどで市販されている又釘は、止める素材の硬さよっては、細すぎて直ぐに曲がってしまう。太さを選ぶことができる商品はありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする