曜日別特売
181438A ステンレス 焼杉板釘 若井産業 76876854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 焼杉板釘

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)38
内容量1箱(1kg)注文コード76876854品番181438A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途木下地への焼杉板止めに材質SUS304全長(mm)38サイズ#14呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5入数約830本
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする