曜日別特売
DC-3841-0001 R1234YF入PAGオイルエアゾール缶 TRACERLINE 76877509

R1234YF入PAGオイルエアゾール缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(30g)注文コード76877509品番DC-3841-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040

R1234yfオイル入りエアゾール缶です。
ダブルエンドキャップ高性能PAGオイルの配合です。
化学安定性、加水分解安定性を有し、スラッジなどの生成を抑制します。
広範囲の高温下における耐摩耗性に極めて優れています。

用途R1234yfPAG用成分PAGオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g対応冷媒種別R1234yf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
注意
※電動コンプレッサー車には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする