曜日別特売
DC-3871-0001 R1234YF蛍光剤入POEオイルエアゾール缶 TRACERLINE 76877518

R1234YF蛍光剤入POEオイルエアゾール缶

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(30g)注文コード76877518品番DC-3871-0001
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

R1234yf蛍光剤入りエアゾール缶です。
POEオイル専用です。
1本で冷凍機油量約150mLまで対応します。

用途R1234yfPOE用成分蛍光剤入りPOEオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g対応冷媒種別R1234yf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする