LIFT3-0906R リフトマット 粗面用 エクシール 76884807

 

LIFT3-0906R リフトマット 粗面用 エクシール 76884807
LIFT3-0906R リフトマット 粗面用 エクシール 76884807
LIFT3-0906R リフトマット 粗面用 エクシール 76884807
LIFT3-0906R リフトマット 粗面用 エクシール 76884807

リフトマット 粗面用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)900×600
内容量1枚注文コード76884807品番LIFT3-0906R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,000

タイヤについた微細なゴミ・ほこりを除去する粘着マット。粗面に設置できます。
コンクリート等の表面が粗い床にも設置できます。
水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。
重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。
また設置に両面テープが必要なく、そのまま粗面に設置いただけます。(※粗面用粘着ウレタンゲルは床の凹凸に馴染むことで固定されます。)

用途重量運搬車の粗面の通路に寸法(mm)900×600厚さ(mm)3.0使用面:グリーン、設置面:あめ色耐荷重(t)4
注意
※リフトマット粗面用は、コンクリート等の表面が粗い床に設置する目的のマットです。塗装した床に設置した場合、マットを剥がす際に塗装を剥がす可能性があります。水で濡らしながらゆっくり剥がしてください。
※リフトマット粗面用の上に荷重がかかり続けると、床面のゲルが押し出されてはみ出す可能性があります。また、気温が高い場合はさらにはみ出しやすくなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76884807LIFT3-0906R50774939LM01-10009LIFT3-0906R リフトマット 粗面用 エクシール 50774939リフトマット 粗面用エクシール1枚
44,980
税込49,478
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする