曜日別特売
TP-24 つまみ細工用ツールボックス ベストブレーン 76886173

 

TP-24 つまみ細工用ツールボックス ベストブレーン 76886173
TP-24 つまみ細工用ツールボックス ベストブレーン 76886173

つまみ細工用ツールボックス

商品レビューを投稿する
内容量1箱(19cm×13cm)
仕切板8
仕切数(個)24
内容量1箱(19cm×13cm)注文コード76886173品番TP-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

つまみ細工用カットクロスを便利に収納。

タイプ2.5cm用寸法(縦×横)(cm)約19×13マス数24マス仕切板8仕切数(個)24ホワイト仕切りあり
関連資料:(15.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする