M25AK-30 アフレ金具 ミヤコ 76892857

アフレ金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法30
内容量1個注文コード76892857品番M25AK-30
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースの
アフレ金具です。
25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みで
M25WUAに使用出来ます。

材質目皿:SUS304、目皿本体:POM材質(本体)ABS寸法30材質(パッキン)NR
注意
※流しトラップの種類を確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする