ミヤコ
アフレナシ排水金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法
32
25
25L
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76893575
品番
M2-32
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質
ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他
材質(本体)
C3771BE
寸法
32
材質(パッキン)
Uパッキン:SBR、三角パッキン:NBR、スベリパッキン:PE、パッキン:EPT、スポンジパッキン:単包スポンジ
材質(ナット)
締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7
材質(ブッシュ)
C2700W
材質(座金)
SUS304
材質(リング)
リング:SUSXM7、カップリング:C2680R