曜日別特売
M246YH-キブロ(20-55) バス用化粧蓋 ステン内締用 ミヤコ 76894083

バス用化粧蓋 ステン内締用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76894083品番M246YH-キブロ(20-55)
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。
浴槽の内側から取付けできるので便利です。
取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。
オールステンレス製です。

材質本体/SUS304、カバー/SUS304
注意
※取付後には漏水がないか確認を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする