ミヤコ
タンク取出金具ロング回り止め付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法
20
13
20
25
30
40
50
65
75
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76896908
品番
M65TLPD-20
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(本体)
C3771
寸法
20
材質(パッキン)
平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
材質(ナット)
締ナット:CAC203
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
ツバ部を外側にして取付けてください。