M65TLPD-40 タンク取出金具ロング回り止め付 ミヤコ 76896935

タンク取出金具ロング回り止め付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法40
内容量1個注文コード76896935品番M65TLPD-40
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。

材質(本体)C3771寸法40材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP材質(ナット)締ナット:CAC203
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
ツバ部を外側にして取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする