LP-2003N タイルカーペット ECOS LP-2000N スミノエ 76898116

タイルカーペット ECOS LP-2000N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(20枚)注文コード76898116品番LP-2003N
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

原着ナイロン糸を使用した、スタンダード商品。

寸法(cm)50×50材質(パイル)ナイロン100%形状(パイル)レブルループパイル長(mm)3.5防炎性能試験番号E2190372グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19123001材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
注意
※製品ロットにより多少色が違って見えることがあります。
※商品には防炎ラベルはつきません。ラベルが必要なお客様は、日本防炎協会登録の施工業者による施工が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする