スミノエ
タイルカーペット ECOS LP-2000N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
76898143
品番
LP-2035N
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
原着ナイロン糸を使用した、スタンダード商品。
寸法(cm)
50×50
材質(パイル)
ナイロン100%
形状
(パイル)レブルループ
パイル長(mm)
3.5
防炎性能試験番号
E2190372
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19123001
材質(バッキング)
特殊PVC(非リサイクルバッキング)
注意
※製品ロットにより多少色が違って見えることがあります。
※商品には防炎ラベルはつきません。ラベルが必要なお客様は、日本防炎協会登録の施工業者による施工が必要です。