曜日別特売
Z-SHHC-90GY2-OPT ノルム ハイカウンターⅡ 棚板 グレー アール・エフ・ヤマカワ 76899279

 

Z-SHHC-90GY2-OPT ノルム ハイカウンターⅡ 棚板 グレー アール・エフ・ヤマカワ 76899279
Z-SHHC-90GY2-OPT ノルム ハイカウンターⅡ 棚板 グレー アール・エフ・ヤマカワ 76899279

ノルム ハイカウンターⅡ 棚板 グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード76899279品番Z-SHHC-90GY2-OPT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ノルムシリーズのハイカウンター全色に共通でご利用いただけるオプション棚板。
別売りのハイカウンターに設置して天板下に収納スペースを確保できます。
カウンター本体には5段階128mmピッチで下穴があり、複数枚の設置も可能です。
棚板は1枚単位での販売です。
ノルムシリーズ以外のカウンターにはご利用いただけません。

幅(mm)845奥行(mm)290厚さ(mm)18種別W900用材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ質量(kg)約3.5棚板耐荷重(kg)約10付属品ダボ4本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※前モデルから、グレーの色味が変更されております。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,990/税込2,189
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする