アール・エフ・ヤマカワ
木製カタログスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
タイプ
ダブル
シングル
ダブル
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76899455
品番
SHKS2-002DB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
見やすく取り出しやすい木製カタログスタンド。
A4サイズのパンフレットやカタログを収納できます。
収納部の下にカタログをストックしておくことも可能です。
種別
A4
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、カタログ受け:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
526×300×1210
質量(kg)
約13
色
ダークN×ホワイトA
タイプ
ダブル
耐荷重(kg)
約5/棚、各約1/カタログ受け
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約217×21.5×254(ポケット1段)
段数
縦5段2列
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※前モデルから、板の色柄が変更されております。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,790
/
税込
¥
4,169
沖縄地方
数量1につき
¥
5,420
/
税込
¥
5,962
離島
数量1以上のご注文
お送りできません