TRUSCO
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
8
6
8
10
12
自由長(mm)
15
15
20
25
35
40
10
45
50
55
60
65
70
75
80
30
90
ばね定数(N/mm)
10.5
10.5
10.5
7.8
5.9
4.7
3.4
2.9
15.7
6.3
4.5
3.9
3.5
3.1
2.6
2.4
2.2
2.1
2
19.6
13.1
9.8
6.5
4.9
4.4
3.6
3.3
3
2.5
18.3
13.7
11
9.2
6.9
6.1
5.5
5
4.6
4.2
3.7
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76899595
品番
T-SSWF8-15
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)
8
ばね定数(N/mm)
10.5
自由長(mm)
15
種類
軽小荷重
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
8
識別色
黄