曜日別特売
T-SSWF10-40 コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO 76899796

コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)10
自由長(mm)40
ばね定数(N/mm)4.9
4.9
7.8
5.9
4.7
3.4
2.9
15.7
10.5
6.3
4.5
3.9
3.5
3.1
2.6
2.4
2.2
2.1
2
19.6
13.1
9.8
6.5
4.4
3.6
3.3
3
2.5
18.3
13.7
11
9.2
6.9
6.1
5.5
5
4.6
4.2
3.7
内容量1個注文コード76899796品番T-SSWF10-40
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に外径(Φmm)10ばね定数(N/mm)4.9自由長(mm)40種類軽小荷重材質SWOSC-V相当寸法L(mm)40寸法d(mm)5寸法D(mm)10識別色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする