TRUSCO
コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
40
40
50
60
70
自由長(mm)
50
25
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
200
300
400
500
ばね定数(N/mm)
16.7
16.7
16.7
10
50.2
20.1
11.1
62.7
55.7
45.6
41.8
38.6
35.8
14.3
9.1
33.4
31.4
27.9
25.1
12.5
8.4
17.4
26.1
15.7
11.2
8.7
78.4
71.3
65.3
60.3
56
22.4
52.3
49
43.6
39.2
19.6
13.1
9.8
7.8
45.1
37.6
22.6
16.1
94
80.6
32.2
20.5
70.5
56.4
28.2
18.8
14.1
11.3
112
44.8
98
87.1
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76901573
品番
T-SSWF40-150
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)
40
ばね定数(N/mm)
16.7
自由長(mm)
50
種類
軽小荷重
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
22
寸法D(mm)
40
識別色
黄