T-SSWF60-250 コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm) TRUSCO 76901966

コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)60
自由長(mm)50
ばね定数(N/mm)22.6
22.6
12.5
37.6
16.1
20.1
11.1
62.7
55.7
16.7
10
50.2
45.6
41.8
38.6
35.8
14.3
9.1
33.4
31.4
27.9
25.1
8.4
17.4
26.1
15.7
11.2
8.7
78.4
71.3
65.3
60.3
56
22.4
52.3
49
43.6
39.2
19.6
13.1
9.8
7.8
45.1
94
80.6
32.2
20.5
70.5
56.4
28.2
18.8
14.1
11.3
112
44.8
98
87.1
内容量1個注文コード76901966品番T-SSWF60-250
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)60ばね定数(N/mm)22.6自由長(mm)50種類軽小荷重材質SWOSC-V相当寸法L(mm)250寸法d(mm)33寸法D(mm)60識別色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする