TRUSCO
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
8
6
8
10
12
自由長(mm)
20
15
20
25
30
40
45
50
55
60
35
65
70
75
80
10
90
ばね定数(N/mm)
42.9
42.9
42.9
38.1
28.5
22.8
19
14.3
12.7
11.4
10.4
9.5
57.2
34.3
28.6
24.5
21.5
19.1
17.2
15.6
13.2
12.3
10.7
123
81.7
61.3
49
40.8
35
30.6
27.2
22.3
20.4
18.8
17.5
16.3
15.3
13.6
117
87.7
70.2
58.5
50.1
43.9
39
35.1
31.9
29.2
27
25.1
23.4
21.9
19.5
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76902334
品番
T-SSWH8-20
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色
緑
自由長(mm)
20
外径(Φmm)
8
ばね定数(N/mm)
42.9
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
4
材質
SWOSC-V相当
種類
重荷重