曜日別特売
T-SSWH10-15 コイルスプリング重荷重(外径6~12mm) TRUSCO 76902474

コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)10
自由長(mm)15
ばね定数(N/mm)81.7
81.7
38.1
28.5
22.8
19
14.3
12.7
11.4
10.4
9.5
57.2
42.9
34.3
28.6
24.5
21.5
19.1
17.2
15.6
13.2
12.3
10.7
123
61.3
49
40.8
35
30.6
27.2
22.3
20.4
18.8
17.5
16.3
15.3
13.6
117
87.7
70.2
58.5
50.1
43.9
39
35.1
31.9
29.2
27
25.1
23.4
21.9
19.5
内容量1個注文コード76902474品番T-SSWH10-15
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色自由長(mm)15外径(Φmm)10ばね定数(N/mm)81.7寸法D(mm)10寸法L(mm)15寸法d(mm)5材質SWOSC-V相当種類重荷重
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする