曜日別特売
T-SSWH10-50 コイルスプリング重荷重(外径6~12mm) TRUSCO 76902544

コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)10
自由長(mm)50
ばね定数(N/mm)24.5
24.5
38.1
28.5
22.8
19
14.3
12.7
11.4
10.4
9.5
57.2
42.9
34.3
28.6
21.5
19.1
17.2
15.6
13.2
12.3
10.7
123
81.7
61.3
49
40.8
35
30.6
27.2
22.3
20.4
18.8
17.5
16.3
15.3
13.6
117
87.7
70.2
58.5
50.1
43.9
39
35.1
31.9
29.2
27
25.1
23.4
21.9
19.5
内容量1個注文コード76902544品番T-SSWH10-50
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色自由長(mm)50外径(Φmm)10ばね定数(N/mm)24.5寸法D(mm)10寸法L(mm)50寸法d(mm)5材質SWOSC-V相当種類重荷重
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする