TRUSCO
コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
16
14
16
18
自由長(mm)
65
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
ばね定数(N/mm)
48.4
48.4
48.4
120
96.3
80.3
68.8
60.2
53.5
48.2
43.8
40.1
37.1
34.4
32.1
30.1
26.8
24.1
157
126
105
89.9
78.6
69.9
62.9
57.2
52.4
44.9
41.9
39.3
35
31.5
198
159
132
113
99.1
88.1
79.3
72
66
61
56.6
52.8
49.5
44
39.6
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76903016
品番
T-SSWH16-65
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色
緑
自由長(mm)
65
外径(Φmm)
16
ばね定数(N/mm)
48.4
寸法D(mm)
16
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
8
材質
SWOSC-V相当
種類
重荷重