TRUSCO
コイルスプリング重荷重(外径20~25mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
20
20
22
25
自由長(mm)
20
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
ばね定数(N/mm)
245
245
245
39.2
196
163
140
123
109
32.7
98
89.1
81.7
75.4
70
65.3
61.3
54.4
49
47.4
237
197
169
148
132
39.5
118
108
98.7
91.1
84.6
78.9
74
65.8
59.2
61.1
306
255
218
191
170
50.9
153
139
127
43.6
102
95.5
84.9
76.4
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76903226
品番
T-SSWH20-20
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)
20
ばね定数(N/mm)
245
自由長(mm)
20
種類
重荷重
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
20
識別色
緑