曜日別特売
T-SSWH22-45 コイルスプリング重荷重(外径20~25mm) TRUSCO 76903445

コイルスプリング重荷重(外径20~25mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)22
自由長(mm)45
ばね定数(N/mm)132
132
245
39.2
196
163
140
123
109
32.7
98
89.1
81.7
75.4
70
65.3
61.3
54.4
49
47.4
237
197
169
148
39.5
118
108
98.7
91.1
84.6
78.9
74
65.8
59.2
61.1
306
255
218
191
170
50.9
153
139
127
43.6
102
95.5
84.9
76.4
内容量1個注文コード76903445品番T-SSWH22-45
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に外径(Φmm)22ばね定数(N/mm)132自由長(mm)45種類重荷重材質SWOSC-V相当寸法L(mm)45寸法d(mm)11寸法D(mm)22識別色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする