曜日別特売
T-SSWH30-125 コイルスプリング重荷重(外径27~35mm) TRUSCO 76903899

コイルスプリング重荷重(外径27~35mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)30
自由長(mm)25
ばね定数(N/mm)88.2
88.2
441
71.5
358
298
255
224
199
59.6
179
163
149
138
128
51.1
119
112
99.4
89.4
368
315
276
245
73.5
221
200
184
170
158
63
147
123
110
55.1
120
375
333
99.9
300
273
250
231
214
85.6
187
167
150
74.9
内容量1個注文コード76903899品番T-SSWH30-125
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に識別色自由長(mm)25外径(Φmm)30ばね定数(N/mm)88.2寸法D(mm)30寸法L(mm)125寸法d(mm)15材質SWOSC-V相当種類重荷重
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする