曜日別特売
T-SSWH40-75 コイルスプリング重荷重(外径40~60mm) TRUSCO 76904355

コイルスプリング重荷重(外径40~60mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)40
自由長(mm)75
ばね定数(N/mm)261
261
112
71.3
157
87.1
490
436
131
78.4
392
356
327
302
280
245
218
196
98
65.3
136
204
123
87.5
613
557
510
471
438
175
111
408
383
340
306
153
102
353
294
176
126
735
630
252
160
551
441
221
147
419
349
209
149
747
299
654
581
523
262
174
内容量1個注文コード76904355品番T-SSWH40-75
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に外径(Φmm)40ばね定数(N/mm)261自由長(mm)75種類重荷重材質SWOSC-V相当寸法L(mm)75寸法d(mm)20寸法D(mm)40識別色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする