TRUSCO
コイルスプリング重荷重(外径40~60mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
60
40
50
60
70
自由長(mm)
50
25
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
200
300
ばね定数(N/mm)
126
126
126
294
176
157
87.1
490
436
131
78.4
392
356
327
302
280
112
71.3
261
245
218
196
98
65.3
136
204
123
87.5
613
557
510
471
438
175
111
408
383
340
306
153
102
353
735
630
252
160
551
441
221
147
419
349
209
149
747
299
654
581
523
262
174
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76904635
品番
T-SSWH60-350
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)
60
ばね定数(N/mm)
126
自由長(mm)
50
種類
重荷重
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
350
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
60
識別色
緑