曜日別特売
T-SSWM6-50 コイルスプリング中荷重(外径6~12mm) TRUSCO 76904915

コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)6
自由長(mm)50
ばね定数(N/mm)6.1
6.1
20.4
15.3
12.3
10.2
7.7
6.8
5.6
5.1
42.9
28.6
21.5
17.2
14.3
12.2
10.7
9.5
8.6
7.8
7.1
6.6
5.7
5.4
61.3
40.9
24.5
17.5
13.6
11.1
9.4
8.8
8.2
59.2
35.5
29.6
25.4
22.2
19.7
17.8
16.2
14.8
13.7
12.7
11.8
9.9
内容量1個注文コード76904915品番T-SSWM6-50
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に外径(Φmm)6ばね定数(N/mm)6.1自由長(mm)50種類中荷重材質SWOSC-V相当寸法L(mm)50寸法d(mm)3寸法D(mm)6識別色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする