曜日別特売
T-SSWM8-35 コイルスプリング中荷重(外径6~12mm) TRUSCO 76904994

コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)8
自由長(mm)35
ばね定数(N/mm)12.2
12.2
20.4
15.3
12.3
10.2
7.7
6.8
6.1
5.6
5.1
42.9
28.6
21.5
17.2
14.3
10.7
9.5
8.6
7.8
7.1
6.6
5.7
5.4
61.3
40.9
24.5
17.5
13.6
11.1
9.4
8.8
8.2
59.2
35.5
29.6
25.4
22.2
19.7
17.8
16.2
14.8
13.7
12.7
11.8
9.9
内容量1個注文コード76904994品番T-SSWM8-35
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)12.2自由長(mm)35種類中荷重材質SWOSC-V相当寸法L(mm)35寸法d(mm)4寸法D(mm)8識別色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする