TRUSCO
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
12
6
8
10
12
自由長(mm)
45
15
20
25
30
40
45
50
55
60
10
35
65
70
75
80
90
ばね定数(N/mm)
19.7
19.7
19.7
20.4
15.3
12.3
10.2
7.7
6.8
6.1
5.6
5.1
42.9
28.6
21.5
17.2
14.3
12.2
10.7
9.5
8.6
7.8
7.1
6.6
5.7
5.4
61.3
40.9
24.5
17.5
13.6
11.1
9.4
8.8
8.2
59.2
35.5
29.6
25.4
22.2
17.8
16.2
14.8
13.7
12.7
11.8
9.9
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76905317
品番
T-SSWM12-45
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)
12
ばね定数(N/mm)
19.7
自由長(mm)
45
種類
中荷重
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
12
識別色
赤