曜日別特売
T-SSWM20-35 コイルスプリング中荷重(外径20~25mm) TRUSCO 76905895

コイルスプリング中荷重(外径20~25mm)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)20
自由長(mm)35
ばね定数(N/mm)70
70
123
19.6
98
81.7
61.3
54.4
16.3
49
44.5
40.8
37.7
35
32.7
30.6
27.2
24.5
23.8
119
99.1
84.9
74.3
66.1
19.8
59.5
54
49.5
45.7
42.5
39.6
37.2
33
29.7
153
128
109
95.7
85.1
25.5
76.6
69.6
63.8
58.9
54.7
21.9
51
47.9
38.3
内容量1個注文コード76905895品番T-SSWM20-35
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に外径(Φmm)20ばね定数(N/mm)70自由長(mm)35種類中荷重材質SWOSC-V相当寸法L(mm)35寸法d(mm)10寸法D(mm)20識別色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76905895
2024-01-24
用途: 打抜きダイセット用

打抜きダイセットのスプリングが破損のため
購入しました。短納期で設備停止も最小限で
復旧しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする