T-SSWM30-80 コイルスプリング中荷重(外径27~35mm) TRUSCO 76906665

コイルスプリング中荷重(外径27~35mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)30
自由長(mm)80
ばね定数(N/mm)69
69
35.8
179
149
128
112
99.4
29.8
89.4
81.3
74.5
68.8
63.9
25.6
59.6
55.9
49.7
44.7
44.1
221
184
158
138
123
36.8
100
91.9
84.9
78.8
31.5
73.5
61.3
55.2
27.6
60
188
167
50
150
136
125
115
107
42.9
93.8
83.4
75
37.5
内容量1個注文コード76906665品番T-SSWM30-80
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途
プレス金型、プラスチック金型に
外径(Φmm)30ばね定数(N/mm)69自由長(mm)80種類中荷重材質SWOSC-V相当寸法L(mm)80寸法d(mm)15寸法D(mm)30識別色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする