代表画像
TRUSCO
スイッチ銘板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容・トラスコ品番
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(5枚)
表示内容
下降
トラスコ品番
256-9361
注文コード
76908056
品番
P25-23-5P
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示
縦(mm)
45
横(mm)
35
穴径(Φmm)
25.5
質量(g)
15
表示内容
下降
文字色
黒
トラスコ品番
256-9361
材質
透明アクリル(裏地白地塗装)
厚さ(mm)
2
材質/仕上
透明アクリル/裏面白地塗装
書体
丸ゴシック(JIS書体)
アズワン品番
65-2065-72