曜日別特売
TPT-6345C-LS プラ棚 コーナーキャップ4個付 TRUSCO 76908878

TPT-6345C-LS プラ棚 コーナーキャップ4個付 TRUSCO 76908878
TPT-6345C-LS プラ棚 コーナーキャップ4個付 TRUSCO 76908878
TPT-6345C-LS プラ棚 コーナーキャップ4個付 TRUSCO 76908878

プラ棚 コーナーキャップ4個付

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃お客様組立品車上渡し当日出荷とは
棚段数5
ライトサンド
高さ(mm)1800
内容量1台注文コード76908878品番TPT-6345C-LS
参考基準価格(税別)¥17,150販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

高さ(mm)1800奥行(mm)450耐荷重(kg)500均等積載量(kg/段)100棚段数5ライトサンド使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754
注意
●※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
●※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
●※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
●※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
●※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする