曜日別特売
600003 Bone RUN+BIKE タイ コネクトキットG Bone 76920279

 

600003 Bone RUN+BIKE タイ コネクトキットG Bone 76920279
600003 Bone RUN+BIKE タイ コネクトキットG Bone 76920279
600003 Bone RUN+BIKE タイ コネクトキットG Bone 76920279
600003 Bone RUN+BIKE タイ コネクトキットG Bone 76920279
600003 Bone RUN+BIKE タイ コネクトキットG Bone 76920279

Bone RUN+BIKE タイ コネクトキットG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76920279品番600003
参考基準価格(税別)¥6,346販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

シリコンバンド製のスマートフォンホルダー(ラン、サイクル用のセット)
4.7~7.2インチのスマートフォンに対応。
工具不要で自転車のステムやハンドルバー、腕に取付できます。
伸縮性に優れたシリコン素材。ガーミンサイクルコンピュータにも対応。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スマホホルダー:70×126×8、自転車用マウント:59×174×25、ランニング用マウント:74×59×7質量(g)スマホホルダー:39、自転車用マウント:44、ランニング用マウント:21セット内容スマホホルダー ×1、自転車用マウント ×1、ランニング用マウント ×1、Run Tie-Armband ×3 (S/ L/ ×L)、タイストラップ ×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする