容量(L)約27外寸(幅×奥行×高さ)(mm)337×715×177有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)277×619×155色ブラック/グリーンスタッキング可材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼質量(kg)約1.7フタフタ付き外寸法・幅(mm)337外寸法・高さ(mm)177RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)715コンテナ種類ベタ目積載段数(段)5まで収納可能質量(kg)約25有効内寸法・奥行(mm)619有効内寸法・高さ(mm)155有効内寸法・幅(mm)277