#75X NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ 76920525

 

#75X NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ 76920525
#75X NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ 76920525
#75X NTボックス ブラックグリーン JEJアステージ 76920525

NTボックス ブラックグリーン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ブラック/グリーン
質量(kg)約3.0
外寸法・高さ(mm)323
内容量1個注文コード76920525品番#75X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。

用途
NT BOX「#50Xと#75X」で積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士も可能)
容量(L)約68外寸(幅×奥行×高さ)(mm)425×716×323有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×609×300ブラック/グリーンスタッキング材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼質量(kg)約3.0フタフタ付き外寸法・幅(mm)425外寸法・高さ(mm)323RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)716コンテナ種類ベタ目積載段数(段)3まで収納可能質量(kg)約60有効内寸法・奥行(mm)609有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)354
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33661855
2022-03-12
用途: 荷物の整理

荷物の整理に使用。しっかりした構造なので長く使えそうです。

対象商品 : 33661855
2020-07-09
用途: 工具の収納、倉庫の整理
農・林・水産業

コスパ最高です。積み上げられるので場所を取らずコンパクトに収まります。

1が参考にしています
対象商品 : 33661855
2020-05-01
用途: 細々したものの収納

デザイン、作り、コストパフォーマンスすべてにおいて納得の商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする