曜日別特売
HCS-40 ハードキャスターセット JEJアステージ 76920699

 

HCS-40 ハードキャスターセット JEJアステージ 76920699
HCS-40 ハードキャスターセット JEJアステージ 76920699
HCS-40 ハードキャスターセット JEJアステージ 76920699

ハードキャスターセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76920699品番HCS-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ストッパー付き専用キャスターを取り付ければ移動も楽々。

ブラック質量(g)約290耐荷重(kg)約40(4個使用)ストッパーあり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×160(個装)アズワン品番65-0258-66車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする